Schneider Electric - APC Smart-UPS Online 48V 2U Lithium-Ion Pack batterie externe - XBP48RM2U-LI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 48 V
capacité - 50000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304448952
Réf. Sonepar
01887448952
Réf. Fournisseur
XBP48RM2U-LI
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
48 V
capacité:
50000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
0
modèle:
lithium-ion
longueur:
521 mm
hauteur, borne comprise:
85.5 mm
largeur:
432 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
27 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La batterie lithium-ion à autonomie prolongée offre une densité énergétique nettement supérieure et une autonomie évolutive aux applications Smart-UPS. Le pack de batteries lithium-ion à autonomie prolongée APC Smart-UPS On-Line offre des options d'installation flexibles en rack ou en tour et garantit une autonomie trois fois supérieure à celle d'une batterie VRLA. Compatible avec les systèmes SRTL de 1 à 3 kVA, cette batterie polyvalente 2U à longue autonomie est idéale pour les applications critiques nécessitant une autonomie prolongée dans le domaine des réseaux informatiques et autres.
Quelques mots du fabricant :
- Système intelligent de gestion de batterie
- Batterie lithium-ion 2U
- Protection contre les surtensions et les surchauffes
- Format convertible rack/tour
- Durée d’autonomie évolutive
- Compatible avec les systèmes SRTL de 1 à 3 kVA
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


