Schneider Electric - APC Smart-UPS RT, kit de rails 19" pour Smart-UPS RT 15/20 kVA - SURTRK4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 89 mm
hauteur - 44 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304267447
Réf. Sonepar
01887267447
Réf. Fournisseur
SURTRK4
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
89 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
698 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
20000 VA
capacité:
0 Ah
pays de fabrication:
PHILIPPINES
Les Atouts de l'article:
Des accessoires permettant d'adapter le Smart-UPS à vos besoins spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


