Schneider Electric - APC Smart-UPS SRT, câble d'extension de 4,5m pour packs de batteries externe - SRT013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
largeur - 381 mm
hauteur - 51 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304330110
Réf. Sonepar
01887330110
Réf. Fournisseur
SRT013
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble de câbles
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
largeur:
381 mm
hauteur:
51 mm
profondeur:
4572 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
0 VA
capacité:
0 Ah
Les Atouts de l'article:
Des solutions accessoires pour adapter les Smart-ups à vos besoins spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


