Schneider Electric - APC Smart-UPS Ultra On-Line Cable batterie de 4,5m entre SRTL 5K et extension 18 - SRTL006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304436195
Réf. Sonepar
01887436195
Réf. Fournisseur
SRTL006
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble de câbles
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
4572 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
0 VA
capacité:
0 Ah
pays de fabrication:
PHILIPPINES
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire APC est conçu pour le SRTL. Le câble permet la connexion entre l’onduleur et un pack de batteries externe sur une plus longue distance. Il est livré avec un câble de 4,5 mètres permettant de brancher une batterie externe.
Quelques mots du fabricant :
- Câble de rallonge de 4,5 m pour APC Smart-UPS Ultra On-Line, destiné au pack de batteries externe SRTL 5K 180 V
- Poids : 3,5 kg, poids à l'expédition : 4,5 kg
- Dimensions d'expédition : hauteur 117 mm, largeur 591 mm, profondeur 591 mm
- Garantie standard de 5 ans : réparation ou remplacement
- Abonnement de 1 an à la carte de gestion réseau sécurisée inclus
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


