Schneider Electric - APC Smart-UPS X, câble d'extension pour pack de batterie 120 V - SMX040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 25 mm
hauteur - 13 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304289975
Réf. Sonepar
01887289975
Réf. Fournisseur
SMX040
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble de câbles
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
25 mm
hauteur:
13 mm
profondeur:
1219 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
0 VA
capacité:
0 Ah
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


