Schneider Electric - Argus - détecteur de mouvement - installation plafond - intérieur/extérieur 360° - MTN5640-3119

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 20 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481463968

Réf. Sonepar

01887146396

Réf. Fournisseur

MTN5640-3119

Marque

Schneider Electric

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

20 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge/ultra-son passif (double)

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

portée de présence max.:

1973 m²

champ de détection de diamètre au sol:

40 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

2...1000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...50 °C

nombre de zones de détection:

1416

courant de démarrage max.:

10 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

121 mm

hauteur:

121 mm

profondeur:

65 mm

diamètre:

121 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Argus - détecteur de mouvement - installation plafond - intérieur/extérieur - 360° - blanc polaire - H121mmxL121mmxP65mm- IP54 - réglage de l'intensité lumineuse : 2?1000 lx - hauteur de montage : 2,5m

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric