Schneider Electric - Argus - détecteur de présence - grande hauteur - 360° - encastré - 2 canaux - CCT551023

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 7 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480995507

Réf. Sonepar

00002099550

Réf. Fournisseur

CCT551023

Marque

Schneider Electric

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

7 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

haute fréquence

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

pays de fabrication:

CHINE

portée de présence max.:

150 m²

champ de détection de diamètre au sol:

14 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

1800 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

10...2000 lx

adapté à une charge C:

Non

nombre de zones de détection:

2

courant de démarrage max.:

10 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

107 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

50 mm

diamètre:

107 mm

largeur d'encastrement:

52 mm

profondeur d'encastrement:

17 mm

longueur d’encastrement:

52 mm

diamètre d'encastrement:

52 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Argus - détecteur de présence - grande hauteur - 360° - encastré - 2 canaux - IP40, IP52 - blanc - 10A - plage de détection, rayon : 7000 mm - fonctions disponibles : commutation, basculement, variateur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric