Schneider Electric - Argus Présence - détecteur esclave - 360° - blanc - MEG5570-1019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 7 m
angle de détection horizontal - 0...360 °
couleur - blanc
type de capteur - infrarouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811212131
Réf. Sonepar
01887001821
Réf. Fournisseur
MEG5570-1019
Marque
Schneider Electric
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
7 m
angle de détection horizontal:
0...360 °
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
7 m
portée de présence max.:
113 m²
champ de détection de diamètre au sol:
14 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
autre
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
enclenchement retardé:
0 s
luminosité de déclenchement:
10...1000 lx
adapté à une charge C:
Non
température:
-20...25 °C
nombre de zones de détection:
136
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
116 mm
hauteur:
116 mm
profondeur:
72 mm
diamètre:
116 mm
largeur d'encastrement:
60 mm
profondeur d'encastrement:
30 mm
longueur d’encastrement:
60 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
tension nominale (Un):
220...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


