Schneider Electric - Argus Presence - détecteur maître avec IR - 1 canal - 360° - blanc - MEG5510-1119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 7 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2200 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811182380
Réf. Sonepar
01887001819
Réf. Fournisseur
MEG5510-1119
Marque
Schneider Electric
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
7 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
2200 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
7 m
portée de présence max.:
113 m²
champ de détection de diamètre au sol:
14 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
1800 s
enclenchement retardé:
0 s
luminosité de déclenchement:
10...1000 lx
adapté à une charge C:
Non
température:
-20...25 °C
nombre de zones de détection:
136
courant de démarrage max.:
10 A
courant de démarrage min.:
0 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
116 mm
hauteur:
116 mm
profondeur:
72 mm
diamètre:
116 mm
largeur d'encastrement:
60 mm
profondeur d'encastrement:
30 mm
longueur d’encastrement:
60 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
tension nominale (Un):
220...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence pour montage au plafond à l'intérieur. Le module capteur détecte les sources de chaleur en mouvement (par exemple, des personnes) dans une zone de détection réglable et déclenche une minuterie (par exemple éclairage d'escalier.) Pour les charges ohmiques, inductives et capacitives telles que les lampes à incandescence, les lampes à économie d’énergie, l’éclairage halogène BT avec transformateur conventionnel, les transformateurs électroniques et les lampes fluorescentes. Le module capteur est équipé d’un capteur de lumière avec un seuil de luminosité réglable de sorte que l’éclairage ne s’allume pas tant qu’un seuil de luminosité spécifié n’est pas atteint. Lorsque la lumière naturelle est suffisante, la fonction « présence » permet au module capteur d’éteindre l’éclairage même lorsqu’une personne est présente. Pour un montage dans une douille encastrée de taille 60 ou dans le boîtier apparent disponible en accessoire. Avec fixation par griffes et vis. Avec bornes à vis. Fonctions Commutation d'une sortie. Déclenchement externe via une entrée PL (module capteur sur l'insert de l'unité centrale (esclave), contrôleur latéral Plus). Commutation. Fonction d'éclairage d'escalier dépendant de la luminosité. Tension nominale CA 220/230 V, 50/60 Hz. Courant nominal max. 10 AX, cos Phi 0,6. Sorties 1x contacts à fermeture. Capacité de commutation max. par canal Lampes à incandescence 2200 W. Lampes halogènes HT 2000 W. Lampes halogènes BT avec transformateur bobiné 500 VA. Transformateurs électroniques 1050 W. Charge capacitive 10 A, 140 µF. Lampes à économie d'énergie 100 VA. Charge moteur 1000 VA. Conducteur neutre requis (système à 3 conducteurs). Section de câble max. 2x2,5 mm². Angle de détection 360°. Nombre de niveaux 6. Nombre de zones 136. Nombre de capteurs de mouvement 4. Hauteur d'installation recommandée 2,5 m. Portée maximale de 7 m (pour une hauteur d'installation de 2,50 m). Sensibilité réglable en continu. Seuil de luminosité réglable en continu entre environ 10 et 1000 lux. Temps de dépassement Canal 1 réglable en continu entre environ 10 s et environ 30 min. Couleur blanc polaire.

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


