nouveau

Schneider Electric - Argus Presence - détecteur maître avec IR - 2 canaux - 360° - blanc - MEG5510-1219

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Argus Presence - détecteur maître avec IR - 2 canaux - 360° - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 7 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2200 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042811182397

Réf. Sonepar

01887001820

Réf. Fournisseur

MEG5510-1219

Marque

Schneider Electric

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

7 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

2200 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

7 m

portée de présence max.:

113

champ de détection de diamètre au sol:

14 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

1800 s

enclenchement retardé:

0 s

luminosité de déclenchement:

10...1000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-20...25 °C

nombre de zones de détection:

136

courant de démarrage max.:

14 A

courant de démarrage min.:

0 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

116 mm

hauteur:

116 mm

profondeur:

72 mm

diamètre:

116 mm

largeur d'encastrement:

60 mm

profondeur d'encastrement:

30 mm

longueur d’encastrement:

60 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

tension nominale (Un):

220...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Argus Presence - détecteur maître avec IR - 2 canaux - 360° - blanc polaire (RAL 9010) - IP20 - tension assignée de service (Us) : 220/230 V - courant assigné d'emploi : 10AX - rayon détection de présence : 7m - hauteur de montage : 2,5m

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence pour montage au plafond à l'intérieur. Le module capteur détecte les sources de chaleur en mouvement (par exemple, des personnes) dans une zone de détection réglable et déclenche une minuterie (par exemple pour un escalier). Pour les charges ohmiques, inductives et capacitives telles que les lampes à incandescence, les lampes à économie d’énergie, l’éclairage halogène BT avec transformateur conventionnel, les transformateurs électroniques et les lampes fluorescentes. Le module capteur est équipé d’un capteur de lumière avec un seuil de luminosité réglable de sorte que l’éclairage ne s’allume pas tant qu’un seuil de luminosité spécifié n’est pas atteint. Lorsque la lumière naturelle est suffisante, la fonction « présence » permet au module capteur d’éteindre l’éclairage même lorsqu’une personne est présente. Pour montage dans une douille encastrée de taille 60 ou dans le boîtier apparent disponible en accessoire. Avec fixation par griffes et vis. Avec bornes à vis. Fonctions Commutation de deux sorties. Déclenchement externe via deux entrées PL (module capteur sur insert d'unité centrale (esclave), contrôleur latéral Plus). Commutation. Fonction d'éclairage d'escalier dépendante de la luminosité avec le canal 1, fonction d'éclairage d'escalier indépendante de la luminosité avec le canal 2. Tension nominale CA 220/230 V, 50/60 Hz. Courant nominal max. 10 AX, cos Phi 0,6. La charge totale sur les deux canaux ne doit pas dépasser 14 A. Sorties 2 x contacts à fermeture. Capacité de commutation maximale par canal Lampes à incandescence 2200 W. Lampes halogènes HT 2000 W. Lampes halogènes BT avec transformateur bobiné 500 VA. Transformateurs électroniques 1050 W. Charge capacitive 10 A, 140 µF. Lampes à économie d'énergie 100 VA. Charge moteur 1000 VA. Conducteur neutre requis (système à 3 conducteurs). Section de câble max. 2x2,5 mm². Angle de détection 360°. Nombre de niveaux 6. Nombre de zones 136. Nombre de capteurs de mouvement 4. Hauteur d'installation recommandée 2,5 m. Portée maximale de 7 m (pour une hauteur d'installation de 2,50 m). Sensibilité réglable en continu. Seuil de luminosité réglable en continu entre environ 10 et 1000 lux. Temps de dépassement Canal 1 réglable en continu entre environ 10 s et environ 30 min. Canal 2 réglable en continu entre environ 5 min et environ 2 h. Couleur : blanc polaire.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric