Schneider Electric - Argus Standard - détecteur de mouvement - extérieur 360° - carton - CCT56P008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 20 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480145162
Réf. Sonepar
01887014516
Réf. Fournisseur
CCT56P008
Marque
Schneider Electric
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
20 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
1000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
pays de fabrication:
CHINE
portée de présence max.:
0 m²
champ de détection de diamètre au sol:
7.4 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
1200 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
-90...90 °
luminosité de déclenchement:
5...2000 lx
adapté à une charge C:
Non
température:
-15...40 °C
nombre de zones de détection:
0
courant de démarrage max.:
10 A
courant de démarrage min.:
0 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
142.5 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
76 mm
diamètre:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


