fin de vie

Schneider Electric - Auvent pour coffret ou armoire, IP31 - 08830

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 575 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 275 mm

  • adapté à un montage extérieur - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430088301

Réf. Sonepar

00003008830

Réf. Fournisseur

08830

Marque

Schneider Electric

couleur:

blanc

largeur:

575 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

275 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

finition de la surface:

revêtu par poudre

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

numéro RAL:

9001

avec entrée de câble:

Non

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

260 mm

avec désaération:

Non

matériau:

acier

Prisma - Barrillet de serrure clef 2433A