fin de vie

Schneider Electric - Back-UPS - 400VA - 230V - modele Italie - BE400-IT

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • nombre de phases primaires - 1

  • tension de sortie - 230...230 V

  • puissance apparente de sortie - 400 VA

  • temps de pontage à pleine charge - 5.3 min

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

731304233381

Réf. Sonepar

01887423338

Réf. Fournisseur

BE400-IT

Marque

Schneider Electric

tension d'entrée:

230...230 V

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

puissance apparente de sortie:

400 VA

temps de pontage à pleine charge:

5.3 min

fréquence primaire:

50...60 Hz

fréquence secondaire:

50...50 Hz

puissance effective de sortie:

240 W

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

86 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

285 mm

poids:

5.4 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

technologie USV:

hors ligne

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

0 %

efficacité en mode éco:

0 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

raccordement d'entrée:

autre

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

nombre de raccordements de sortie SCHUKO:

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

Back-UPS - 400VA - 230V - modèle Italie