Schneider Electric - Back-UPS BX - Onduleur Line Interactive - 900VA/480W - 230V - 273J - Prises IEC - BVX900LI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 900 VA

  • puissance effective de sortie - 480 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304404491

Réf. Sonepar

01887440449

Réf. Fournisseur

BVX900LI

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

900 VA

puissance effective de sortie:

480 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

4

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

160 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

355 mm

poids:

6 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

pays de fabrication:

CHINE

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.53

efficacité totale:

95 %

efficacité en mode éco:

0 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

13.8 W

Back UPS BX - Onduleur line-interactive - Alimentation électrique sans interruption - Protection des équipements électroniques - Batterie plomb scellée de 9Ah - 230V - Puissance nominale 900VA/480W - 273 joules - Prises IEC

Les Atouts de l'article:

Conçu pour basculer automatiquement sur la batterie de secours, l’onduleur fournit une alimentation électrique sans interruption en cas de panne de courant. Grâce à sa batterie de secours, il régule et maintient une tension de sortie stable afin de protéger efficacement les équipements électroniques contre les fluctuations de tension et les coupures intempestives. Ce dispositif fonctionne avec une tension d’entrée de 230V, dispose d’une puissance nominale de 900VA/480W. Il est capable d'absorber les surtensions jusqu'à 273 joules. Le pack est fourni avec une batterie au plomb étanche, son câble d'installation et un guide de démarrage pour garantir une bonne mise en marche de l'appareil. Il dispose également de prises de courant protégées contre les surtensions, offrant une sécurité supplémentaire en cas de défaillance électrique ou de pics de tension. L’onduleur est compatible avec une large gamme d’équipements tels que les ordinateurs de bureau, serveurs, routeurs, modems, systèmes de vidéosurveillance ou dispositifs de télécommunication. L’autonomie de sa batterie permet d’éteindre les équipements en toute sécurité en cas de panne prolongée et de sauvegarder en toute fiabilité les données. Facile à installer, il est également simple à utiliser grâce à son interface de communication et à son voyant d’affichage permettant de surveiller l’état de l’onduleur et de la batterie.L'onduleur répond à la certification RoHS, CE CB et répond aux exigences des normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Fournit une alimentation de secours ininterrompue en cas de panne de courant
  • Protège la sauvegarde des données et les équipements électroniques grâce à l'autonomie de sa batterie
  • Facilité d'installation et d'utilisation grâce à son interface et son voyant

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric