fin de vie

Schneider Electric - Back-UPS - onduleur regulation automatique de tension - 1400VA - prises FR - BX1400U-FR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases primaires - 1

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • tension de sortie - 230...230 V

  • puissance apparente de sortie - 1400 VA

  • SNMP - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304315926

Réf. Sonepar

01887544133

Réf. Fournisseur

BX1400U-FR

Marque

Schneider Electric

nombre de phases primaires:

1

tension d'entrée:

230...230 V

tension de sortie:

230...230 V

puissance apparente de sortie:

1400 VA

SNMP:

Non

technologie USV:

interactif en ligne

fréquence primaire:

50...50 Hz

fréquence secondaire:

50...50 Hz

nombre de phases secondaires:

1

fonction de coupure automatique:

Non

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

raccordement d'entrée:

autre

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

nombre de raccordements de sortie SCHUKO:

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

puissance effective de sortie:

700 W

largeur:

130 mm

hauteur:

215 mm

profondeur:

336 mm

poids:

12 kg

type de tension:

AC

possibilité de gestion du réseau:

Oui

type de construction:

appareil indépendant

contact de commutation hors tension:

Non

Back-UPS - onduleur regulation automatique de tension - 1400VA - prises FR