Schneider Electric - Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises IT - BE650G2-IT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 650 VA
puissance effective de sortie - 400 W
technologie USV - hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304347224
Réf. Sonepar
01887347224
Réf. Fournisseur
BE650G2-IT
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
650 VA
puissance effective de sortie:
400 W
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
2.37 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
120 mm
largeur:
130 mm
profondeur:
365 mm
poids:
4 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
pays de fabrication:
PHILIPPINES
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.61
efficacité totale:
0 %
efficacité en mode éco:
0 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...50 Hz
consommation d'énergie:
400 W
Les Atouts de l'article:
Compact et fiable, cet onduleur monophasé est conçu pour protéger vos équipements électroniques en cas de potentielles coupures de courant ou de surtension. Il dispose d’une tension d’entrée et de sortie principales de 230V, d’une puissance nominale de 400W/650 VA et d’une puissance de configuration maximale de 400W. Sa capacité à absorber les surtensions est de 310 joules. En cas de coupure de courant, l'onduleur prend le relais et fournit une alimentation électrique continue et stable à vos équipements. Il dispose de 6 prises Schuko CEE 7, 2 prises Schuko CEE 7 surtension et 1 port USB. Le pack est fourni avec une batterie au plomb étanche, son câble d'installation et un guide de démarrage pour garantir une bonne mise en marche de l'appareil. Il est également équipé d’un voyant, d’une alarme sonore et d’une fonction d’analyse qui effectue des tests automatiques afin de s’assurer du bon fonctionnement de la batterie. Destinée à fournir une alimentation de secours pour votre ordinateur ou autre équipement, cette batterie assure également une protection efficace contre la perte de données. Compact et facile à installer, cet onduleur est également très simple d’utilisation grâce à la clarté de son interface utilisateur et s'intègre parfaitement à votre espace de travail. L'onduleur répond à la certification CE EAC, à la certification RoHS et aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.
Quelques mots du fabricant :
- Fiabilité, efficacité. Assure une alimentation sécurisée en cas de micro-coupure ou de surtensions.
- Protection des données et des équipements
- Protection de qualité, autonomie
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


