Schneider Electric - Back-UPS - Onduleurs monophasés Off-Line - 650VA - 230V - 1USB - 6+2 Prises UK - BE650G2-UK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 650 VA

  • puissance effective de sortie - 400 W

  • technologie USV - hors ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304347255

Réf. Sonepar

01887347255

Réf. Fournisseur

BE650G2-UK

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

650 VA

puissance effective de sortie:

400 W

technologie USV:

hors ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

2.37 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

120 mm

largeur:

130 mm

profondeur:

365 mm

poids:

4 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

pays de fabrication:

PHILIPPINES

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.61

efficacité totale:

0 %

efficacité en mode éco:

0 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...50 Hz

consommation d'énergie:

400 W

Back-UPS - Onduleur monophasé 230V Off-Line 650VA - 1 port USB A 2,4 A - 6 prises UK sur batterie et protégées + 2 Prises UK protégées - autonomie 10 mn - Applications de protection résidentiel ou bureautique

Les Atouts de l'article:

Compact et fiable, cet onduleur monophasé est conçu pour protéger vos équipements électroniques en cas de potentielles coupures de courant ou de surtension. Il dispose d’une tension d’entrée et de sortie principales de 230V, d’une puissance nominale de 400W/650 VA et d’une puissance de configuration maximale de 400W. Sa capacité à absorber les surtensions est de 310 joules. En cas de coupure de courant, l'onduleur prend le relais et fournit une alimentation électrique continue et stable à vos équipements. Il dispose de 6 prises BS 1363, 2 prises BS 1363 surtension et 1 port USB. Le pack est fourni avec une batterie au plomb étanche, son câble d'installation et un guide de démarrage pour garantir une bonne mise en marche de l'appareil. Il est également équipé d’un voyant, d’une alarme sonore et d’une fonction d’analyse qui effectue des tests automatiques afin de s’assurer du bon fonctionnement de la batterie. Destinée à fournir une alimentation de secours pour votre ordinateur ou autre équipement, cette batterie assure également une protection efficace contre la perte de données. Compact et facile à installer, cet onduleur est également très simple d’utilisation grâce à la clarté de son interface utilisateur et s'intègre parfaitement à votre espace de travail. L'onduleur répond à la certification CE EAC, à la certification RoHS et aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Fiabilité, efficacité. Assure une alimentation sécurisée en cas de micro-coupure ou de surtensions.
  • Protection des données et des équipements
  • Protection de qualité, autonomie

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric