Schneider Electric - Baie EasyRack 600mm/24U/800mm, avec toit, panneau latéral, roulettes, noir - ER6482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 24
largeur - 600 mm
profondeur - 800 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304427797
Réf. Sonepar
01887427797
Réf. Fournisseur
ER6482
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités en hauteur (HE):
24
largeur:
600 mm
profondeur:
800 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
autre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
2
type d'aération:
actif
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
1200 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
1198 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
autre
verrouillage de la porte arrière:
autre
avec porte à hublot:
Oui
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
autre
finition de la surface:
autre
modèle:
autre
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Easy Rack ER6482 est une armoire informatique préassemblée conforme à la norme EIA-310, dotée des fonctionnalités essentielles pour un déploiement rapide et facile dans les applications informatiques edge computing à densité faible à moyenne. ER6422 est le choix idéal pour les applications distantes et de mise en réseau réseau grâce à sa hauteur de 24U qui lui permet de s’intégrer facilement dans de petits espaces. Ce rack est conçu dans un format compact de 600 mm de largeur et 800 mm de profondeur afin de minimiser l’encombrement au sol. Ce rack est livré avec un toit, des clés, des pieds réglables, des roulettes, des panneaux latéraux, le matériel de montage, des supports de montage PDU et sans fond. Avec la certification UL 2146, ce rack intègre une mise à la terre garantissant la mise à la terre du toit, des portes avant et arrière au cadre. Ce rack est livré entièrement assemblée pour une installation plus rapide. Vous pouvez choisir de l’expédier non assemblée pour faciliter le stockage ou le transport, puis de l’assembler sur site. Le modèle ER6482 est équipé de portes à démontage rapide avec goupilles à ressort, ce qui permet de retirer facilement les portes avant pour inverser le sens d’ouverture ou de les interchanger avec les portes arrières. Le toit robuste de ce rack empêche les objets de tomber à l’intérieur. La partie arrière du toit permet le passage de câbles grâce à des points de fixation pour une gestion sécurisée. Easy Rack est facile à choisir, à installer et à compléter avec du refroidissement, la gestion des câbles et les PDU, y compris la gamme Easy Rack PDU riche en fonctionnalités.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à choisir, à installer et à compléter avec des accessoires
- Qualité, fiabilité et compatibilité des solutions APC
- adapté aux petits espaces pour des applications edge computing
- Mise à la terre intégrée avec certification UL 2146
- Garantie usine standard de 5 ans pour une tranquillité d’esprit
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


