Schneider Electric - barre de raccordement flexible pour connexion LC1G et NS 4P G265-500 - LA9G4112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481915658
Réf. Sonepar
01887191565
Réf. Fournisseur
LA9G4112
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
technique de raccordement
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces accessoires sont des barres de liaison flexibles pour le contacteur TeSys Giga 265-500 à aligner avec le MCCB. Elles sonts utilisées pour les circuits électriques à 4 pôles. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). Elles peuvent être connectées à MCCB. A utiliser pour maintenir les câbles en place lors du remplacement du contacteur, ce qui facilite et accélère la réinstallation. Elles peuvent couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
- Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
- Accès simple et rapide aux accessoires et auxiliaires depuis l'avant, ce qui réduit le temps de montage et remplacement
- Large gamme d'accessoires de bornes d'alimentation
- Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
- QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


