Schneider Electric - Barres Delta Star avec mémoire câble Line-Delta TeSys G265-500 - Star G115-225 - LA9GSQ331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481047861
Réf. Sonepar
01887104786
Réf. Fournisseur
LA9GSQ331
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
technique de raccordement
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces accessoires sont des des kits de connexion étoile-triangle avec mémoire de câblage pour contacteur TeSys Giga. Ils assurent une protection IP20 conforme à la norme IEC 60529. À utiliser par les barres Line-Delta pour le contacteur TeSys Giga 265-500 et les barres en étoile pour le contacteur TeSys Giga 115-225. Elles peuvent couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.
Quelques mots du fabricant :
- La conception optimisée du panneau et l'alignement simplifié des bornes d'alim permettent de gagner du temps de montage
- Le couvercle IP20 renforce la sécurité de l’ensemble du démarreur ou des inverseurs
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
- Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
- Accès simple et rapide aux accessoires et auxiliaires depuis l'avant, ce qui réduit le temps de montage et remplacement
- Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
- QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service


