fin de vie

Schneider Electric - Base TSX micro 3721 24 V cc - TSX3721101

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - modulaire

  • nombre de sorties numériques - 0

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110580532

Réf. Sonepar

00002058053

Réf. Fournisseur

TSX3721101

Marque

Schneider Electric

type de tension d’alimentation:

DC

modèle:

modulaire

nombre de sorties numériques:

0

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

largeur:

227.9 mm

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

hauteur:

151 mm

profondeur:

152 mm

avec affichage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

type de mémoire:

RAM

taille de mémoire:

20 Koctet

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.13 ms

protocole pris en charge pour LON:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

extension de mémoire de programme possible:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

capacité de redondance:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

composants système:

Oui

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

maître IO-Link:

Non

nombre de sorties de relais:

0

nombre max. de minuteries:

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

Base TSX micro 3721 24 V cc