Schneider Electric - BATTERIE DE CONDENSATEURS VARSET AUTO 35 - VLVAF5N03617CB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 400...400 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
abaissement de la consommation d'énergie - 0...0 %
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480741227
Réf. Sonepar
01887001646
Réf. Fournisseur
VLVAF5N03617CB
Marque
Schneider Electric
application:
qualité du réseau
tension d’alimentation:
400...400 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de phases:
3
abaissement de la consommation d'énergie:
0...0 %
abaissement de la puissance apparente:
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive:
50...350 kvar
abaissement de la tension du secteur:
0 V
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
largeur:
800 mm
profondeur:
600 mm
hauteur:
2200 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cette solution de correction du facteur de puissance basse tension, de la famille VarSet, évite les pénalités des services publics. Elle permet de réaliser des économies d'énergie, réduire les coûts d'investissement et les émissions de CO² grâce à la compensation de puissance réactive des charges inductives. Elle est compatible avec les logiciels de gestion de l'énergie pour une installation d'alimentation numérique IoT et une intégration transparente à EcoStruxture Power. Des fonctionnalités intelligentes de surveillance et de mesure sont disponibles pour sécuriser les opérations. Elles optimisent les performances et la maintenance, dans une large gamme d’applications, commerciales ou industrielles. Cette batterie de condensateurs, adaptée à la tension réseau 400V 60Hz, fournit une puissance réactive jusqu'à 350kvar. La compensation est automatiquement ajustée par le contrôleur de facteur de puissance de la famille VarplusLogic. Elle est conçue pour une tension harmonique réseau jusqu'à 4% ou un courant harmonique réseau jusqu'à 10%, défini comme un réseau harmonique peu pollué. La gamme VarSet est certifiée CE, IEC 61921, IEC 61439 partie 1 et partie 2. Elle intègre des condensateurs à haute durée de vie de la famille Varplus conçus selon les normes IEC831 partie 1 et partie 2. Elle inclut aussi un contrôleur intelligent avec communication modbus RS485. Le boîtier RAL 7035 est un type au sol avec une connexion entrante à entrée inférieure protégée par un disjoncteur. Les coffrets disposent d'un indice standard IP31. Des kits optionnels sont disponibles pour les transformer facilement en IP54. Ce produit est particulièrement adapté aux applications de correction du facteur de puissance avec des charges variables ou instables.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de CO162
- Convient à une charge variable ou instable
- Compensation adaptative grâce à la régulation par gradins
- Peut être installé dans un réseau peu pollué
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


