Non retournable

Schneider Electric - BATTERIE DE CONDENSATEURS VARSET AUTO 60 - VLVAF6P03622CH

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - BATTERIE DE CONDENSATEURS VARSET AUTO 60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 400...415 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • abaissement de la consommation d'énergie - 0...0 %

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480741364

Réf. Sonepar

01887001742

Réf. Fournisseur

VLVAF6P03622CH

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

400...415 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

abaissement de la consommation d'énergie:

0...0 %

abaissement de la puissance apparente:

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive:

100...600 kvar

abaissement de la tension du secteur:

0 V

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

largeur:

1400 mm

profondeur:

600 mm

hauteur:

2200 mm

pays de fabrication:

FRANCE

BATTERIE DE CONDENSATEURS VARSET AUTO 60

Les Atouts de l'article:

La solution de correction du facteur de puissance élimine les pénalités liées aux réactifs pour des économies d'énergie, réduire les coûts d'investissement et optimiser la compensation de la puissance réactive des charges inductives. Ce matériel est compatible avec les logiciels de gestion de l'énergie pour tirer parti de l'installation numérique et informatique et permettre une intégration transparente à EcoStruxture Power de Schneider Electric Des fonctions de surveillance et de mesure intelligentes sont disponibles pour sécuriser les opérations. Cette version de la batterie de condensateurs, adaptée à une tension de réseau de 400V 60Hz, fournit une puissance réactive jusqu'à 600kVar. Elle est conçue pour une pollution de tension harmonique de réseau jusqu'à 7% maximum ou une pollution en courant harmonique de réseau jusqu'à 20% maximum. Ces valeurs définissent un réseau électrique dit "pollué en harmonique". La compensation est automatiquement ajustée par le contrôleur de facteur de puissance intelligent. L'armoire de compensation est de type sur pied avec une connexion d'entrée par le bas. Les dimensions extérieures du châssis sont de 1400mm en largeur, 600mm en profondeur, 2200mm en hauteur et un poids maximum de 952 kg. En standard, les boîtiers sont IP31 et des kits optionnels sont disponibles pour les transformer facilement en IP54. Sur spécification du client, il est possible d'ajouter une option de détecteur de fumée.



Les Atouts de la gamme:

PowerLogic PFC est une gamme complète de solutions de haute qualité pour la correction du facteur de puissance incluant le logiciel VarSet pro. Elle qui vous accompagne dans la définition de la batterie de condensateur correspondant à votre besoin.



Quelques mots du fabricant :

  • Surveillance intelligente par le biais d'un contrôleur PFC automatique pour un fonctionnement sans faille
  • Capteurs environnementaux intégrés : maintenance prédictive
  • Passerelle IoT intégrée : surveillance contrôle à distance via EcoStruxure PME

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric