Schneider Electric - APC- Batterie de remplacement - VRLA - Type 203 - Easy UPS SRV/S - Tour - 1 kVA - APCRBCV203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 24 V
capacité - 9000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304451051
Réf. Sonepar
01887445105
Réf. Fournisseur
APCRBCV203
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
24 V
capacité:
9000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
2
modèle:
autre
longueur:
98.6 mm
hauteur, borne comprise:
64 mm
largeur:
150.9 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
5000 g
Les Atouts de l'article:
Cette batterie de remplacement APC est conçue pour une compatibilité complète avec APC Easy UPS. La batterie remplaçable APCRBCV203 9Ah 24V CC est testée et approuvée pour restaurer les performances d'Easy UPS à ses spécifications d'origine. Le module de batterie remplaçable en tour est composé de deux cellules. Il s'agit d'une batterie de remplacement VRLA avec une garantie de 2 ans. Elle est compatible avec les modèles de montage en rack Easy UPS SRV/SRVS 1000VA.







