Schneider Electric - black plain cap and for flush pushbutton - ZBAF2934

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - black plain cap and for flush pushbutton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la lentille - noir

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • diamètre - 22 mm

  • largeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481362100

Réf. Sonepar

01887136210

Réf. Fournisseur

ZBAF2934

Marque

Schneider Electric

couleur de la lentille:

noir

forme de la lentille:

rond

type de construction:

plat

diamètre:

22 mm

largeur:

0 mm

étiqueté:

Oui

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur:

0 mm