Schneider Electric - BMS - capteur pression différentielle - LCD - 250pa - 5PSID - air/gaz - 17x28mm - EPP301LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - 0...0.0025 bar
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V - Non
sortie analogique 0 V ... 5 V - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489728304
Réf. Sonepar
01887972830
Réf. Fournisseur
EPP301LCD
Marque
Schneider Electric
plage de mesure:
0...0.0025 bar
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
température ambiante:
-20...60 °C
poids:
0.125 kg
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


