Non retournable

Schneider Electric - BMS - sonde analogique medium blanche T + Hr - SLASXX2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - BMS - sonde analogique medium blanche T + Hr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - saillie

  • signal acoustique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481900562

Réf. Sonepar

01887190056

Réf. Fournisseur

SLASXX2

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur multiple

mode de pose:

saillie

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

BMS - sonde analogique medium blanche T + Hr

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric