Schneider Electric - BMS - sonde communicante optimum noire tactile 0..10V - 4..20mA - SLPBTXX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - capteur de température
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481901026
Réf. Sonepar
01887190102
Réf. Fournisseur
SLPBTXX
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
capteur de température
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
noir
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
numéro RAL (équivalent):
7021
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


