Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - BMS - thermostat ventilo-convecteur 4 tubes - On/Off - sonde - 240V - blanc - TC903-3A4DLSA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 2 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481508447

Réf. Sonepar

01887150844

Réf. Fournisseur

TC903-3A4DLSA

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

2 A

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

50...50 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

0...50 °C

capteur externe:

Oui

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

pays de fabrication:

CHINE

nombre de modules (construction modulaire):

0

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

240 V

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

0

hauteur:

86 mm

largeur:

86 mm

profondeur:

40 mm

diamètre:

0 mm

classe de la température de contrôle:

V

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1.7 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BMS - thermostat TC903 pour ventilo-convecteurs 4 tubes installation CVC bâtiments tertiaires - écran LCD rétro-éclairé avec 5 touches mécaniques - contrôle moteur vanne 2 positions on/off - sonde externe - 90 à 240Vca - boîtier blanc

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric