Schneider Electric - Boite métal vide orange - M20 x2 - 2 trous 22 mm - 80x130x77 mm - UL cULus - XAPO2502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 2
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - zinc
couleur de la partie supérieure du boîtier - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119013499
Réf. Sonepar
01887901349
Réf. Fournisseur
XAPO2502
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
2
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
zinc
couleur de la partie supérieure du boîtier:
autre
indice de protection (IP):
IP65/IP67
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
diamètre des ouvertures:
22.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
80 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
77 mm
pays de fabrication:
MAROC
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme XAP, une offre de postes de commandes métalliques pour les séries XB4 et XB5 de boutons-poussoirs Ø 22 mm. Le XAPO2502 est un boîtier vide de couleur orange utile en atmosphère dangereuse où l'interface de commande doit être rapidement identifiée (RAL 2008). Cette version avec 2 trous permet tout type de fonctions XB4/XB5, y compris les arrêt d’urgence avec étiquette. 2 tailles de porte-étiquette peuvent être utilisées dans différentes positions. Sa dimension laisse un espace confortable pour le câblage. Il est possible de personnaliser le boîtier XAP à l'aide du sélecteur de produit et du configurateur en ligne Harmony. Ce boîtier a été normalisé avec un taraudage pour presse-étoupes ISO pour être entièrement conforme à la norme CEI 62444. Il est livré avec deux trous M20. La protection contre les chocs électriques est de classe I selon EN/IEC 61140 et le niveau de protection contre les chocs mécaniques jusqu'à IK07 selon EN/IEC 62262. Il s'agit d'un boîtier en alliage de zinc et les dimensions sont de 80 x 130 x 77 mm (largeur x hauteur x profondeur) et il pèse 0,937 kg. Le boîtier XAPO est conçu pour les fabricants de matériel informatique d'origine (OEM) qui répondent aux exigences des applications lourdes telles que la manutention des matériaux, l'agroalimentaire, les éoliennes, l'exploitation minière, les minéraux et les métaux (MMM), les véhicules, etc. Ce boîtier est conforme aux normes EN/IEC 60529 et EN/IEC 60947-5-1 et est fourni avec les certifications CE, UL, cULus et EAC. Des marquages entièrement personnalisables sont disponibles pour améliorer l'expérience d'interface et l'esthétique du boîtier. Le boîtier XAP est conçu pour être monté en position verticale et horizontale avec 4 trous de fixation. La forme permet une combinaison entre simplicité, flexibilité de personnalisation et conception attrayante pour les machines. Il est respectueux de l'environnement et conforme aux directives telles que RoHS, DEEE et REACh relatives à la protection de l'environnement.
Quelques mots du fabricant :
- Il est conçu pour être monté en position verticale et horizontale avec 4 trous de fixation
- Un panneau de légendes entièrement personnalisé est disponible pour améliorer l'expérience d'interface
- Il est respectueux de l'environnement et conforme aux directives telles que RoHS, DEEE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


