Schneider Electric - BOITIER ENCASTREMENT ANTI VANDALISME - MTN3970-7504
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 60 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480397691
Réf. Sonepar
01887039769
Réf. Fournisseur
MTN3970-7504
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
60 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
50 mm
profondeur:
55...55 mm
matériau:
plastique
couleur:
vert
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
prise d'appareil
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
garnissage:
autre
longueur:
75 mm
largeur:
92 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
19 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
25...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
7
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non



