Schneider Electric - Borne à ressort sectionn. avec connecteurs fonctionnels - 3 points 4mm² - gris - NSYTRR23TB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Borne à ressort sectionn. avec connecteurs fonctionnels - 3 points 4mm² - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de composant - à confectionner librement

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480532962

Réf. Sonepar

01887053296

Réf. Fournisseur

NSYTRR23TB

Marque

Schneider Electric

type de composant:

à confectionner librement

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.8...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.8...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.2 mm

hauteur:

36.5 mm

profondeur:

72 mm

plaque de fermeture requise:

Oui