Schneider Electric - Borne à vis - 2 niveaux - passant - 4 points - 2,5mm² - gris - NSYTRV24D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
largeur - 5.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Linergy TR
EAN
3606480531859
Réf. Sonepar
01887053186
Réf. Fournisseur
NSYTRV24D
Marque
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
largeur:
5.2 mm
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
500 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
65 mm
profondeur:
69.9 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
aluminium/cuivre


