Schneider Electric - Borne à vis - passant - 2 points - 10mm² - gris - NSYTRV102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
largeur - 10.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480532092
Réf. Sonepar
01887053209
Réf. Fournisseur
NSYTRV102
Marque
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
largeur:
10.2 mm
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
47.5 mm
profondeur:
47.7 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
aluminium/cuivre
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


