Schneider Electric - Borne à vis - passant - 2 points - 10mm² - bleu - NSYTRV102BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - bleu
largeur - 10.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480532108
Réf. Sonepar
01887053210
Réf. Fournisseur
NSYTRV102BL
Marque
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
largeur:
10.2 mm
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
47.5 mm
profondeur:
47.7 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
aluminium/cuivre
Quelques mots du fabricant :
- Il fait partie du bornier de passage Linergy de section nominale 10mm²
- Montage par encliquetage et raccordement latéral par bornier à vis 1x1 à un seul niveau
- Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble
- Facilite le stockage sans mélange des extrémités de câbles de différentes tailles
- Identifie la section des extrémités de câble qu'il contient
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


