Schneider Electric - Borne à vis - passant - 2 points - 16mm² - bleu - NSYTRV162BL

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Borne à vis - passant - 2 points - 16mm² - bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...16 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

  • largeur - 12.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Linergy TR

EAN

3606480532139

Réf. Sonepar

01887053213

Réf. Fournisseur

NSYTRV162BL

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...16 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

largeur:

12.2 mm

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...25 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

55 mm

profondeur:

55.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre