Schneider Electric - Borne à vis - passant - 2 points - 2,5mm² - bleu - NSYTRV22BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - bleu
largeur - 5.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480531804
Réf. Sonepar
01887053182
Réf. Fournisseur
NSYTRV22BL
Marque
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
largeur:
5.2 mm
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
47.5 mm
profondeur:
47.7 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
aluminium/cuivre
Les Atouts de l'article:
Linergy TR est un bornier pour Linergy. Il dispose d'une section nominale de 2,5mm². La tension de fonctionnement nominale est de 600V conformément à CSA/cURus, de 1 000V conformément à EN/IEC 60947-7-1 et de 690V conformément à ATEX Exe II Ex II 2 GD. Le courant nominal est de 24A conformément à EN/IEC 60947-7-1, 20A conformément à CSA/cURus et 22A conformément à ATEX Exe II Ex II 2 GD. Elle est bleue. Le montage se fait par clipsage et la connexion latérale par cosse 1x1 mono-niveau. La connexion et déconnexion peuvent se faire par tournevis. Elle est compatible avec les boîtiers spacial pour Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Elle est vendue par lots de 50 unités. Elle fonctionne entre -40 et 130 °C, conformément aux normes CEI 60216-1 et VDE 0304-T21. Elle est certifiée multi normes (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, LR, VDE, IEC-Ex, EAC).
Quelques mots du fabricant :
- Il fait partie du bornier de passage Linergy de section nominale 2,5mm²
- Montage par encliquetage et raccordement latéral par bornier à vis 1x1 à un seul niveau
- Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble
- Facilite le stockage sans mélange des extrémités de câbles de différentes tailles
- Identifie la section des extrémités de câble qu'il contient


