Schneider Electric - Borne à vis - passant - 2 points - 70mm² - gris - NSYTRV702

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Borne à vis - passant - 2 points - 70mm² - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...70 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 20.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480532238

Réf. Sonepar

01887053223

Réf. Fournisseur

NSYTRV702

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

25...70 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

20.3 mm

courant assigné In:

192 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

25...70 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...95 mm²

section de raccordement cable souple:

25...70 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

87.5 mm

profondeur:

70.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

pays de fabrication:

CHINE

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Borne à vis - passant - 2 points - 70mm² - gris

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric