Schneider Electric - Borne à vis - passant - 3 points - 4mm² - gris - NSYTRV43

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Borne à vis - passant - 3 points - 4mm² - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...6 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 6.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480531972

Réf. Sonepar

01887053198

Réf. Fournisseur

NSYTRV43

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...6 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

6.2 mm

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

500 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

57.8 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric