Schneider Electric - Borne à vis - passant - 4 points - 4mm² - gris - NSYTRV44

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Borne à vis - passant - 4 points - 4mm² - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...6 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 6.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480532009

Réf. Sonepar

01887053201

Réf. Fournisseur

NSYTRV44

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...6 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

6.2 mm

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

500 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

65.4 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Linergy TR - Borne à vis - passant - 4 points - 4mm² - gris - encliquetable - Lot de 50

Les Atouts de l'article:

Linergy TR est un bornier pour Linergy. Il dispose d'une section nominale de 4mm². La tension de fonctionnement nominale est de 150V conforme à cURus, 500V conforme à EN/IEC 60947-7-1 et 352V conforme à ATEX Exe II Ex II 2 GD. Le courant nominal est de 32A conformément à EN/IEC 60947-7-1, 30A conformément à CSA/cURus et 29A conformément à ATEX Exe II Ex II 2 GD. Elles est grise. Le montage se fait par clipsage et le raccordement latéral par bornes à vis 1x1 mononiveau. La connexion et déconnexion peuvent se faire par tournevis. Elle est compatible avec les boîtiers spacial pour Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Elle est vendue par lots de 50 unités. Elle fonctionne entre -40 et 130 °C, conformément aux normes CEI 60216-1 et VDE 0304-T21. Elle est certifiée multi normes (CSA, cURus, EAC).



Quelques mots du fabricant :

  • Il fait partie du bornier de passage Linergy de section nominale 4mm²
  • Montage par encliquetage et raccordement latéral par bornier à vis 1x1 à un seul niveau
  • Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble
  • Facilite le stockage sans mélange des extrémités de câbles de différentes tailles
  • Identifie la section des extrémités de câble qu'il contient