Schneider Electric - Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 16mm² - vert/jaune - NSYTRV162PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...16 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...16 mm²
largeur - 12.2 mm
hauteur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480532146
Réf. Sonepar
01887053214
Réf. Fournisseur
NSYTRV162PE
Marque
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...16 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...16 mm²
largeur:
12.2 mm
hauteur:
55 mm
fonction PEN possible:
Non
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
section de raccordement cable rigide:
1.5...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...25 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
55.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Les Atouts de l'article:
Linergy TR est un bornier pour Linergy. Il appartient au bornier de terre Linergy d'une section nominale de 16mm². Il est vert-jaune. Le montage se fait par clipsage et raccordement latéral par bornes à vis 1x1 mononiveau. La connexion et la déconnexion peuvent se faire par tournevis. Elle est compatible avec les boîtiers spacial pour Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Elles sont vendues en lots de 50 unités. Elle fonctionne entre -40 et 130 °C, conformément aux normes CEI 60216-1 et VDE 0304-T21. Elle est certifiée multi normes (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, LR, VDE, IEC-Ex, EAC).
Quelques mots du fabricant :
- Il fait partie du bornier de passage Linergy de section nominale 16mm²
- Montage par encliquetage et raccordement latéral par bornier à vis 1x1 à un seul niveau
- Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble
- Facilite le stockage sans mélange des extrémités de câbles de différentes tailles
- Identifie la section des extrémités de câble qu'il contient
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


