Schneider Electric - Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points 4mm² - vert/jaune - NSYTRV42PE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points 4mm² - vert/jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...6 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.14...6 mm²

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 47.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480531965

Réf. Sonepar

01887053196

Réf. Fournisseur

NSYTRV42PE

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...6 mm²

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...6 mm²

largeur:

6.2 mm

hauteur:

47.5 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de raccordement cable rigide:

0.14...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

47.7 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Linergy TR - borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 4mm² - vert/jaune - longueur : 47,7mm - H47,5mmxL6,2mm - encliquetable - lot de 50

Les Atouts de l'article:

Linergy TR est un bornier pour Linergy. Il appartient au bornier de terre Linergy de section nominale de 4mm². Il est vert-jaune. Il se clipse et le raccordement latéral se fait par bornes à vis 1x1 mononiveau. Il se connecte et déconnecte par tournevis. Il est compatible avec les boîtiers Spacial pour Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Ce lot contient 50 unités. La température de l'air ambiant pour le fonctionnement est comprise entre -40 et 130 °C, conformément aux normes CEI 60216-1 et VDE 0304-T21. Il est certifié multi normes (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, LR,VDE, IEC-Ex, EAC). Le produit est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric