Schneider Electric - Borne à vis sectionn. à fusible 63x32mm - support pivotant - 2 pts 16mm² - noir - NSYTRV42SF6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'insert fusible - fusible G 6,3x32 mm
finition du porte-fusible - orientable
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 500 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480532368
Réf. Sonepar
01887053236
Réf. Fournisseur
NSYTRV42SF6
Marque
Schneider Electric
finition de l'insert fusible:
fusible G 6,3x32 mm
finition du porte-fusible:
orientable
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
500 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
noir
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
sans
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:
0...0 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
10.2 mm
hauteur:
60.5 mm
profondeur:
79 mm
plaque de fermeture requise:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


