Non retournable

Schneider Electric - Borne à vis - sectionnable à couteau - 2 points - 4mm² - gris - NSYTRV42SC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Borne à vis - sectionnable à couteau - 2 points - 4mm² - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...6 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 6.2 mm

  • courant assigné In - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480532276

Réf. Sonepar

01887053227

Réf. Fournisseur

NSYTRV42SC

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...6 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

6.2 mm

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

1

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...130 °C

hauteur:

49.1 mm

profondeur:

57.8 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

orientable

avec prise de test intégrée:

Non

Linergy TR - borne à vis - sectionnable à couteau - 2 points - 4mm² - gris - longueur : 57,8mm - H49,1mmxL6,2mm - encliquetable - lot de 50

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit est une borne à vis utilisé pour connecter et déconnecter facilement des conducteurs électriques avec une section nominale de 4 mm². Elle s'installe dans des tableaux électriques et des armoires de distribution.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence se compose d'un lot de 50 unités de blocs de jonction.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation est simple et rapide avec un montage par clip et une connexion sans outil via bornes push-in.

Le saviez-vous ?

Ce produit est compatible avec les produits des gammes PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, Mureva, PrismaSeT XS, et Tesys.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Linergy offre des solutions de distribution électrique modulaires et flexibles, incluant des blocs de distribution et des barres de connexion, pour une gestion optimale de l'énergie dans les environnements industriels. Ces produits garantissent une installation rapide, une maintenance simplifiée et une sécurité accrue



Quelques mots du fabricant :

  • Installation simple et rapide
  • Facilite le stockage en évitant de mélanger des extrémités de câbles de tailles différentes
  • Identifie la section des extrémités de câble qu'il contient

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric