Schneider Electric - Borne à vis - sectionnable pour essais - 2 points - 6mm² - 30A - gris - NSYTRV62TTD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Borne à vis - sectionnable pour essais - 2 points - 6mm² - 30A - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...10 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 8.2 mm

  • courant assigné In - 30 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480532399

Réf. Sonepar

01887053239

Réf. Fournisseur

NSYTRV62TTD

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...10 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

8.2 mm

courant assigné In:

30 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

1

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...130 °C

hauteur:

49.6 mm

profondeur:

100.8 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

orientable

avec prise de test intégrée:

Non

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric