Schneider Electric - Borne push-in - 2 niveaux - passant - 4 points - 2,5mm² - gris - NSYTRP24D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Borne push-in - 2 niveaux - passant - 4 points - 2,5mm² - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 5.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480533235

Réf. Sonepar

01887053323

Réf. Fournisseur

NSYTRP24D

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

5.2 mm

courant assigné In:

22 A

tension assignée (Ue):

500 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

55 mm

profondeur:

78 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric