Non retournable

Schneider Electric - box XALD 1 hole printed - XALD01CUST01

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - box XALD 1 hole printed

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 1

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 1

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481818430

Réf. Sonepar

01887016917

Réf. Fournisseur

XALD01CUST01

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

1

nombre de voyants lumineux:

1

nombre de commutateurs-sélecteurs:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre d'interrupteurs à clé:

1

nombre de contacts à poussoir champignons:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

120...600 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...600 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

125...600 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

box XALD 1 hole printed

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric