Schneider Electric - box XALK 1 hole printed - XALK01CUST01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 1
nombre de voyants lumineux - 1
nombre de commutateurs-sélecteurs - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481818485
Réf. Sonepar
01887016922
Réf. Fournisseur
XALK01CUST01
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
1
nombre de voyants lumineux:
1
nombre de commutateurs-sélecteurs:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre d'interrupteurs à clé:
1
nombre de contacts à poussoir champignons:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
120...600 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
120...600 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
125...600 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
couleur du boîtier/corps:
gris
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


