Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - C120 DT40 C60 - contact auxiliaire OF+SD24 - interface avec SmartLink - A9N26899

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - C120 DT40 C60 - contact auxiliaire OF+SD24 - interface avec SmartLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480465376

Réf. Sonepar

01887046537

Réf. Fournisseur

A9N26899

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

courant de commutation assigné:

0.1 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

125 A

fonction:

commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur

type de tension:

DC

pays de fabrication:

CHINE

C120 DT40 C60 - contact auxiliaire OF+SD24 interface avec SmartLink connexion Ti24 - rail Din - 1 pas de 9mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric