Non retournable

Schneider Electric - C60 MSU - déclencheur à seuil de tension - 255..400Vca - A9N26500

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - C60 MSU - déclencheur à seuil de tension - 255..400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480512483

Réf. Sonepar

01887051248

Réf. Fournisseur

A9N26500

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

125 A

fonction:

unité de commande

type de tension:

AC

pays de fabrication:

ESPAGNE

Acti 9 - Prodis - MSU - déclencheur voltmétrique - pour C120 - DPN - Vigi DPN - ID - Circuit de commande : 230 VCA 50/60 Hz - Conforme à EN 50550 - Largeur : 2 pas de 9 mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric